VESTIL SBHA-36 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 36 inch x 10 inch x 2 inch

Element: AG7YHM Model: SBHA-36
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€412.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
Dimensiunea bolțului(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"
CanalDa
CuloriGalben
Rezistenta la compresiune3200 lbs./mp. în.
Înălțimea canalului dublu de cablu3 / 4 "
Lățimea canalului de cablu dublu1"
Înălţime2"
Tipul de instalareAsfalt
Lungime72 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de ancore4
Numărul de șuruburi8
Numărul de găuri de montare4
Numărul de șaibe4
Inălțime totală2"
Lungime totală72 "
Lățimea totală10 "
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Diametru șaibă.1 / 2 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de șaibeLungime totalăPreț
VESTIL SBHA-108 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 108 inch x 10 inch x 3 inch | AG7YHL SBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "€479.47
RFQ
VESTIL SBHA-48 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 48 inch x 10 inch x 2 inch | AG7YHN SBHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"36348 "€299.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBHA-36 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 36 inch x 10 inch x 2 inch
€412.27 /unitate