VESTIL SBHA-108 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 108 inch x 10 inch x 3 inch

Articol: AG7YHL Model: SBHA-108
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€580.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
Dimensiunea bolțului7 / 16 "x 3 1 / 4"
CanalDa
CuloriGalben
Rezistenta la compresiune3200 lbs./mp. în.
Înălțimea canalului dublu de cablu3 / 4 "
Lățimea canalului de cablu dublu1"
Înălţime3"
Tipul de instalareAsfalt
Lungime106 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de ancore5
Numărul de șuruburi5
Numărul de găuri de montare5
Numărul de șaibe5
Inălțime totală2"
Lungime totală106 "
Lățimea totală10 "
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Diametru șaibă.1 / 2 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)269.24
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de șaibeLungime totalăPreț
VESTIL SBHA-36 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 36 inch x 10 inch x 2 inch | AG7YHM SBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "€340.72
RFQ
VESTIL SBHA-48 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 48 inch x 10 inch x 2 inch | AG7YHN SBHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"36348 "€299.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBHA-108 Speed ​​Bump Hardware pentru asfalt rezistent, 108 inch x 10 inch x 3 inch
€580.16 /unitate