VESTIL SBM-80 Grinda de împrăștiere reglabilă, 8000 lb. Capacitate, dimensiune 96 inch

Element: AG7YJU Model: SBM-80
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,432.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de împrăștiere reglabilă
Tipul atașamentuluiLanț de ridicare
Înălțimea cauțiunii7 1 / 4 "
Lățimea garanției4"
Capacitate8,000 lbs.
CanalCanalul C
Înălțimea canalului8"
CuloriAlbastru
Înălțime20 3 / 4 "
Înălţime24 1 / 2 "
IncludeInclude (3) curele (1) superioare și (2) inferioare, lățimea/înălțimea țintei inferioare 3" x 5 1/4", distribuitorul se reglează de la 8" la 96"
Lungime104 1 / 2 "
Capacitate de încărcare8000 lbs.
Înălțimea cauțiunii inferioare5 1 / 4 "
Grosimea cauțiunii inferioare1"
Lățimea cauțiunii inferioare3"
MaterialOţel
Max. Răspândire8 ft.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Răspândire8"
Înălțimea cauțiunii superioare7 1 / 4 "
Grosimea cauțiunii superioare1 1 / 4 "
Lățime de garanție superioară utilizabilă4"
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)62.55
Lungimea navei (cm)265.43
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8431491090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cauțiunii inferioareÎnălțimea cauțiuniiÎnălțimeLățimea cauțiunii inferioareÎnălțimea cauțiunii superioareLăţimeÎnălţimeIncludePreț
VESTIL SBM-25 Grinda de împrăștiere reglabilă, 2500 lb. Capacitate, dimensiune 78 inch | AG7YJD SBM-254 1 / 2 "5"14 3 / 4 "1 1 / 2 "5"5"16 1 / 2 "Include (3) curele (1) superioare și (2) inferioare, lățimea/înălțimea colierului de jos 1 1/2" x 4 1/2", distribuitorul se ajustează de la 8" la 72"€1,050.74
RFQ
VESTIL SBM-40 Grinda de împrăștiere reglabilă, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 78 inch | AG7YJE SBM-404"5 1 / 2 "14 3 / 4 "2"5 1 / 2 "5"17 1 / 4 "Include (3) curele (1) superioare și (2) inferioare, lățimea/înălțimea colierului inferioară 2" x 4", distribuitorul se reglează de la 8" la 72"€1,602.51
VESTIL SBM-BFB-100-10 Grinda de împrăștiere, 10000 Lb. Capacitate | CE3EVH SBM-BFB-100-105 3 / 4 "-25 1 / 2 "3"7 1 / 2 "6 1 / 2 "25 1 / 2 "-€2,348.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBM-80 Grinda de împrăștiere reglabilă, 8000 lb. Capacitate, dimensiune 96 inch
€2,432.37 /unitate