VESTIL SBM-25 Grinda de împrăștiere reglabilă, 2500 lb. Capacitate, dimensiune 78 inch

Articol: AG7YJD Model: SBM-25
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,271.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de împrăștiere reglabilă
Tipul atașamentuluiLanț de ridicare
Înălțimea cauțiunii5"
Grosimea cauțiunii3 / 4 "
Lățimea garanției2 1 / 2 "
Capacitate2,500 lbs.
CanalCanalul C
Înălțimea canalului5"
CuloriAlbastru
Înălțime14 3 / 4 "
Înălţime16 1 / 2 "
IncludeInclude (3) curele (1) superioare și (2) inferioare, lățimea/înălțimea colierului de jos 1 1/2" x 4 1/2", distribuitorul se ajustează de la 8" la 72"
Lungime78 "
Capacitate de încărcare2500 lbs.
Înălțimea cauțiunii inferioare4 1 / 2 "
Lățimea cauțiunii inferioare1 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Răspândire6 ft.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Răspândire8"
Înălțimea cauțiunii superioare5"
Lățime de garanție superioară utilizabilă2 1 / 2 "
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.7
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8431491090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cauțiunii inferioareÎnălțimea cauțiuniiÎnălțimeLățimea cauțiunii inferioareÎnălțimea cauțiunii superioareLăţimeÎnălţimeIncludePreț
VESTIL SBM-40 Grinda de împrăștiere reglabilă, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 78 inch | AG7YJE SBM-404"5 1 / 2 "14 3 / 4 "2"5 1 / 2 "5"17 1 / 4 "Include (3) curele (1) superioare și (2) inferioare, lățimea/înălțimea colierului inferioară 2" x 4", distribuitorul se reglează de la 8" la 72"€1,602.51
VESTIL SBM-80 Grinda de împrăștiere reglabilă, 8000 lb. Capacitate, dimensiune 96 inch | AG7YJU SBM-805 1 / 4 "7 1 / 4 "20 3 / 4 "3"7 1 / 4 "6"24 1 / 2 "Include (3) curele (1) superioare și (2) inferioare, lățimea/înălțimea țintei inferioare 3" x 5 1/4", distribuitorul se reglează de la 8" la 96"€2,010.22
RFQ
VESTIL SBM-BFB-100-10 Grinda de împrăștiere, 10000 Lb. Capacitate | CE3EVH SBM-BFB-100-105 3 / 4 "-25 1 / 2 "3"7 1 / 2 "6 1 / 2 "25 1 / 2 "-€2,348.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBM-25 Grinda de împrăștiere reglabilă, 2500 lb. Capacitate, dimensiune 78 inch
€1,271.40 /unitate