VESTIL SBM-BFB-100-10 Grinda de împrăștiere, 10000 lb. Capacitate

Articol: CE3EVH Model: SBM-BFB-100-10
€2,841.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrindă
Tipul atașamentuluiLanț de ridicare
Capacitate10000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălțime25 1 / 2 "
Înălţime25 1 / 2 "
Lungime128 1 / 2 "
Înălțimea cauțiunii inferioare5 3 / 4 "
Lățimea cauțiunii inferioare3"
MaterialOţel
Max. Răspândire120 "
Min. Răspândire24 "
Înălțimea cauțiunii superioare7 1 / 2 "
Lățime de garanție superioară utilizabilă4"
Lăţime6 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cauțiunii inferioareÎnălțimea cauțiuniiÎnălțimeLățimea cauțiunii inferioareÎnălțimea cauțiunii superioareLăţimeÎnălţimeIncludePreț
VESTIL SBM-25 Grinda de împrăștiere reglabilă, 2500 lb. Capacitate, dimensiune 78 inch | AG7YJD SBM-254 1 / 2 "5"14 3 / 4 "1 1 / 2 "5"5"16 1 / 2 "Include (3) curele (1) superioare și (2) inferioare, lățimea/înălțimea colierului de jos 1 1/2" x 4 1/2", distribuitorul se ajustează de la 8" la 72"€1,050.74
RFQ
VESTIL SBM-40 Grinda de împrăștiere reglabilă, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 78 inch | AG7YJE SBM-404"5 1 / 2 "14 3 / 4 "2"5 1 / 2 "5"17 1 / 4 "Include (3) curele (1) superioare și (2) inferioare, lățimea/înălțimea colierului inferioară 2" x 4", distribuitorul se reglează de la 8" la 72"€1,602.51
VESTIL SBM-80 Grinda de împrăștiere reglabilă, 8000 lb. Capacitate, dimensiune 96 inch | AG7YJU SBM-805 1 / 4 "7 1 / 4 "20 3 / 4 "3"7 1 / 4 "6"24 1 / 2 "Include (3) curele (1) superioare și (2) inferioare, lățimea/înălțimea țintei inferioare 3" x 5 1/4", distribuitorul se reglează de la 8" la 96"€2,010.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBM-BFB-100-10 Grinda de împrăștiere, 10000 lb. Capacitate
€2,841.21 /unitate