VESTIL SCC-65-YL Baza de reținere a tamburului, galbenă | AG7YLY

VESTIL SCC-65-YL Baza de reținere a tamburului, galbenă

În stoc
Element: AG7YLY Model: SCC-65-YL

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€365.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru ambalaj
Dia de bază.23 "
baterii incluseNu
Capacitate800 lbs.
CuloriGalben
Scurgere inclusăDa
Material tamburOțel, plastic
Înălțimea furcii2"
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii6"
Înălţime29.5 "
Lățimea interioară23 "
Lungime36.25 "
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe1
Capacitatea rezervorului65 gal.
Lăţime36.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)92.08
Lățimea navei (cm)92.08
Codul HS3926901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimePreț
Capac pentru containere VESTIL SCC-65-CVR-OR, portocaliu | AG7YLV SCC-65-CVR-ORPortocaliu11.63 "€103.72
VESTIL SCC-65-CVR-YL Capac de reținere a tamburului, galben | AG7YLW SCC-65-CVR-YLGalben11.63 "€103.72
VESTIL SCC-65-OR Baza de reținere a tamburului, portocaliu | AG7YLX SCC-65-ORPortocaliu29.5 "€365.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCC-65-YL Baza de reținere a tamburului, galbenă
€365.49 /unitate