VESTIL SCTAB-400 Pompă cu picior Lift foarfecă, 400 lb. Capacitate, 17.5 x 27.5 inch Dimensiune | AG7YMV

VESTIL SCTAB-400 Pompă cu picior Lift foarfecă, 400 lb. Capacitate, dimensiune 17.5 x 27.5 inch

În stoc
Articol: AG7YMV Model: SCTAB-400

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€874.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare cu foarfece mobilă
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Înălţime34.5 "
Lungime34.56 "
Înălțime coborâtă8 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
MişcareNeportabil, fix
Număr de pompe la setarea ridicată8
Număr de pompe la setarea scăzută16
Număr de viteze1
Tipul operațieiAcționat cu piciorul, pneumatic
Lungimea platformei27 5 / 8 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului17 3 / 4 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată28 13 / 16 "
Lăţime17.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)87.79
Lățimea navei (cm)45.09
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de pompe la setarea ridicatăCapacitateÎnălţimeNumăr de pompe la setarea scăzutăNumăr de vitezeTipul operațieiFazăLungimea platformeiPreț
VESTIL SCTAB-800D Pompă cu picior Lift foarfecă, 800 lb. Capacitate, 20 x 35.5 inch Dimensiune | AG7YMY SCTAB-800D12800 lbs.39.5 "392Acționat cu piciorul, pneumatic-35 1 / 2 "€2,051.12
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inch, 1000 lb. Capacitate, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 lbs.32 "--Buton, electric340 3 / 8 "€4,541.71
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-DC Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inch, 1000 lb. Capacitate, 12 VDC | CE3EVN SCTAB-1000-2040-DC-1000 lbs.32 "--Buton, electricNU SE APLICĂ40 3 / 8 "€4,541.71
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-FP Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inch, 1000 lb. Capacitate, Pompă cu picior | CE3EVP SCTAB-1000-2040-FP-1000 lbs.32 "-2Acționat cu piciorul, pneumatic-40 3 / 8 "€2,877.80
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inci, 2000 lb. Capacitate, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 lbs.32 "--Buton, electric340 3 / 8 "€4,839.47
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inch, 2000 lb. Capacitate, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 lbs.32 "--Buton, electricNU SE APLICĂ40 3 / 8 "€4,839.47
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-FP Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inch, 2000 lb. Capacitate, Pompă cu picior | CE3EVT SCTAB-2000-2040-FP-2000 lbs.32 "-2Acționat cu piciorul, pneumatic-40 3 / 8 "€3,212.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCTAB-400 Pompă cu picior Lift foarfecă, 400 lb. Capacitate, dimensiune 17.5 x 27.5 inch
€874.82 /unitate