VESTIL SCTAB-1000-2040-DC Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inci, 1000 lb. Capacitate, 12 VDC

Element: CE3EVN Model: SCTAB-1000-2040-DC
€5,495.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Dimensiune baterie11
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Materiale cadruOţel
Înălţime32 "
IncludeHardware de montare
Lungime51.56 "
Viteza de ridicare4 sec./ft.
Înălțimea de ridicare Max.24 "
Înălțime coborâtă8"
MaterialOţel
Max. Înălţime24 "
CP motor1/2 CP
MişcareNeportabil, fix
Tipul operațieiButon, electric
Suprasarcină de protecțieDa
FazăNU SE APLICĂ
Lungimea platformei40 3 / 8 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 3 / 8 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată32 "
Voltaj12V c.c.
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de pompe la setarea ridicatăCapacitateÎnălţimeNumăr de pompe la setarea scăzutăNumăr de vitezeTipul operațieiFazăLungimea platformeiPreț
VESTIL SCTAB-400 Pompă cu picior Lift foarfecă, 400 lb. Capacitate, 17.5 x 27.5 inch Dimensiune | AG7YMV SCTAB-4008400 lbs.34.5 "161Acționat cu piciorul, pneumatic-27 5 / 8 "€874.82
VESTIL SCTAB-800D Pompă cu picior Lift foarfecă, 800 lb. Capacitate, 20 x 35.5 inch Dimensiune | AG7YMY SCTAB-800D12800 lbs.39.5 "392Acționat cu piciorul, pneumatic-35 1 / 2 "€2,051.12
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inch, 1000 lb. Capacitate, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 lbs.32 "--Buton, electric340 3 / 8 "€4,541.71
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-FP Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inch, 1000 lb. Capacitate, Pompă cu picior | CE3EVP SCTAB-1000-2040-FP-1000 lbs.32 "-2Acționat cu piciorul, pneumatic-40 3 / 8 "€2,877.80
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inci, 2000 lb. Capacitate, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 lbs.32 "--Buton, electric340 3 / 8 "€4,839.47
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inch, 2000 lb. Capacitate, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 lbs.32 "--Buton, electricNU SE APLICĂ40 3 / 8 "€4,839.47
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-FP Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inch, 2000 lb. Capacitate, Pompă cu picior | CE3EVT SCTAB-2000-2040-FP-2000 lbs.32 "-2Acționat cu piciorul, pneumatic-40 3 / 8 "€3,212.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCTAB-1000-2040-DC Masă de ridicare cu foarfece, dimensiune 20 x 40 inci, 1000 lb. Capacitate, 12 VDC
€5,495.47 /unitate