Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SECS-F7-RD Sigiliu de securitate roșu din polipropilenă, dimensiune 8.125 inchi

În stoc
Articol: AG7YRB Model: SECS-F7-RD
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
€71.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de blocare
Rezistența la rupere50 lbs.
CuloriRoșu
Adâncime40.12 "
Înălţime0.88 "
Legenda / Culoarea fundaluluiSealed
Lungime8.13 "
MaterialPolipropilenă
Unități de măsurarePACHET
Dimensiune ambalaj100
ImpermeabilDa
Lăţime0.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)20.64
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS3923500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolLegenda / Culoarea fundaluluiLungimeLăţimePreț
VESTIL SECS-B9-BL Sigiliu de securitate albastru din polipropilenă, dimensiune 14.13 inchi | AG7YQY SECS-B9-BLAlbastru14.125 "0.5 "Sigiliu de blocareSigilat Nu îndepărtați14.13 "1"€69.74
VESTIL SECS-B9-RD Sigiliu de securitate roșu din polipropilenă, dimensiune 14.25 inchi | AG7YQZ SECS-B9-RDRoșu14.125 "0.75 "Sigiliu de blocareSigilat Nu îndepărtați14.13 "1"€78.57
VESTIL SECS-F7-BL Sigiliu de securitate albastru din polipropilenă, dimensiune 8.125 inchi | AG7YRA SECS-F7-BLAlbastru40.12 "0.88 "Sigiliu de blocareSealed8.13 "0.62 "€71.58
VESTIL SECS-L11-BL Sigiliu de securitate albastru din polipropilenă, dimensiune 15 inchi | AG7YRC SECS-L11-BLAlbastru15 "1.25 "Sigiliu de blocareSealed15 "1.12 "€78.57
VESTIL SECS-L11-RD Sigiliu de securitate roșu din polipropilenă, dimensiune 15 inch | AG7YRD SECS-L11-RDRoșu15 "1.25 "Sigiliu de blocareSealed15 "1.12 "€78.49
VESTIL SECS-P-BL Sigiliu de securitate albastru din polipropilenă, dimensiune 3 inchi | AG7YRE SECS-P-BLAlbastru3"0.18 "Sigiliul lacătuluiSealed3"0.88 "€71.52
VESTIL SECS-P-RD Sigiliu de securitate roșu din polipropilenă, dimensiune 3 inchi | AG7YRF SECS-P-RDRoșu3"0.18 "Sigiliul lacătuluiSealed3"0.88 "€74.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SECS-F7-RD Sigiliu de securitate roșu din polipropilenă, dimensiune 8.125 inchi
€71.47 /unitate