Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SECS-P-RD Sigiliu de securitate roșu din polipropilenă, dimensiune de 3 inchi

În stoc
Articol: AG7YRF Model: SECS-P-RD

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€74.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul lacătului
Rezistența la rupere50 lbs.
CuloriRoșu
Adâncime3"
Înălţime0.18 "
Legenda / Culoarea fundaluluiSealed
Lungime3"
MaterialPolipropilenă
Unități de măsurarePACHET
Dimensiune ambalaj100
ImpermeabilDa
Lăţime0.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.48
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS3923500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolLegenda / Culoarea fundaluluiLungimeLăţimePreț
VESTIL SECS-B9-BL Sigiliu de securitate albastru din polipropilenă, dimensiune 14.13 inchi | AG7YQY SECS-B9-BLAlbastru14.125 "0.5 "Sigiliu de blocareSigilat Nu îndepărtați14.13 "1"€69.74
VESTIL SECS-B9-RD Sigiliu de securitate roșu din polipropilenă, dimensiune 14.25 inchi | AG7YQZ SECS-B9-RDRoșu14.125 "0.75 "Sigiliu de blocareSigilat Nu îndepărtați14.13 "1"€78.57
VESTIL SECS-F7-BL Sigiliu de securitate albastru din polipropilenă, dimensiune 8.125 inchi | AG7YRA SECS-F7-BLAlbastru40.12 "0.88 "Sigiliu de blocareSealed8.13 "0.62 "€71.58
VESTIL SECS-F7-RD Sigiliu de securitate roșu din polipropilenă, dimensiune 8.125 inchi | AG7YRB SECS-F7-RDRoșu40.12 "0.88 "Sigiliu de blocareSealed8.13 "0.62 "€71.47
VESTIL SECS-L11-BL Sigiliu de securitate albastru din polipropilenă, dimensiune 15 inchi | AG7YRC SECS-L11-BLAlbastru15 "1.25 "Sigiliu de blocareSealed15 "1.12 "€78.57
VESTIL SECS-L11-RD Sigiliu de securitate roșu din polipropilenă, dimensiune 15 inch | AG7YRD SECS-L11-RDRoșu15 "1.25 "Sigiliu de blocareSealed15 "1.12 "€78.49
VESTIL SECS-P-BL Sigiliu de securitate albastru din polipropilenă, dimensiune 3 inchi | AG7YRE SECS-P-BLAlbastru3"0.18 "Sigiliul lacătuluiSealed3"0.88 "€71.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SECS-P-RD Sigiliu de securitate roșu din polipropilenă, dimensiune de 3 inchi
€74.98 /unitate