Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SFS-149-SL Treaptă pliabilă cu zimț, cu arc, 350 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7YTP Model: SFS-149-SL
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
€228.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPas de pliere încărcat cu arc
Capacitate350 lbs.
CuloriAlbastru
Distanța dintre găurile de montare11 1 / 4 "
Tip de pliereSprint încărcat
Înălțimea pliată10 7 / 8 "
Ecartament14 cal.
Înălţime4"
Lungime15.75 "
Capacitate de încărcare350 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.7 / 16 "
Inălțime totală4"
Lungime totală10 1 / 4 "
Lățimea totală15 3 / 4 "
Adâncimea pasului9 1 / 2 "
Lățimea pasului13 11 / 16 "
Lăţime15.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)40.01
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolDiametrul orificiului de montare.Lățimea totalăPreț
VESTIL SFS-149 Treaptă pliabilă manuală din oțel crestat, 350 lb. Capacitate | AG7YTN SFS-149Pasul manual de pliere3 / 8 "14 11 / 16 "€286.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SFS-149-SL Treaptă pliabilă cu zimț, cu arc, 350 lb. Capacitate
€228.56 /unitate