Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SFS-149 Treaptă pliabilă manuală din oțel crestat, 350 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7YTN Model: SFS-149
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
€286.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPasul manual de pliere
Capacitate350 lbs.
CuloriAlbastru
Distanța dintre găurile de montare11 1 / 4 "
Tip de pliereManual
Înălțimea pliată10 7 / 8 "
Ecartament14 cal.
Înălţime4"
Lungime10.25 "
Capacitate de încărcare350 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.3 / 8 "
Inălțime totală4"
Lungime totală10 1 / 4 "
Lățimea totală14 11 / 16 "
Adâncimea pasului9 1 / 2 "
Lățimea pasului13 11 / 16 "
Lăţime14.687 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)37.31
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolDiametrul orificiului de montare.Lățimea totalăPreț
VESTIL SFS-149-SL Treaptă pliabilă cu zimț, cu arc, 350 lb. Capacitate | AG7YTP SFS-149-SLPas de pliere încărcat cu arc7 / 16 "15 3 / 4 "€228.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SFS-149 Treaptă pliabilă manuală din oțel crestat, 350 lb. Capacitate
€286.31 /unitate