Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SM-UB-25 Cauțiune superioară suplimentară, dimensiune 4.5 x 6.25 x 12 inchi | AG7YYL

VESTIL SM-UB-25 Cauțiune superioară suplimentară, dimensiune 4.5 x 6.25 x 12 inci

În stoc
Articol: AG7YYL Model: SM-UB-25
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
€221.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de împrăștiere Bail superior
Dimensiunea lanțului Max. Capacitate2"
CuloriGalben
Stilul conexiuniiConexiune directa
finalizareaPudră acoperită
Înălţime12 "
Lungime4.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime6.25 "
Functioneaza cuSBM-25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea lanțului Max. CapacitateÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL SM-UB-40 Cauțiune superioară suplimentară, dimensiune 4.5 x 7 x 13 inci | AG7YYM SM-UB-402"13 "4.5 "7"€223.47
VESTIL SM-UB-80 Cauțiune superioară suplimentară, dimensiune 6 x 9.25 x 17.5 inci | AG7YYN SM-UB-804"17.5 "6"9.25 "€225.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SM-UB-25 Cauțiune superioară suplimentară, dimensiune 4.5 x 6.25 x 12 inci
€221.50 /unitate