Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SMK-W-19A Bollard, Fumatori, Aluminiu, Dimensiune 19 inch

În stoc
Articol: AG7YYG Model: SMK-W-19A
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
€197.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareNecesar de asamblare
Lungimea bazei3 1 / 4 "
Lățimea bazei3 1 / 4 "
baterii incluseNu
Bolt Hole Dia. (În.)1 / 4 "
Materialul capaculuiAluminiu
CuloriSilver
Diametru orificiu de evacuare.3 / 4 "
Înălţime19 "
IncludeInstalare Hardware
Indoor / OutdoorInterior exterior
Fante integrate pentru lanțNu
Lungime3.25 "
blocabilNu
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Tip montarePerete
În afara Dia.3 1 / 4 "
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip montarePreț
Bolard VESTIL SMK-F-35A, fumat, aluminiu, dimensiune 35 inch | AG7YYF SMK-F-35A35 "Podea€452.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SMK-W-19A Bollard, Fumatori, Aluminiu, Dimensiune 19 inch
€197.41 /unitate