VESTIL SPB-P-72 Cutie de împingere, Plug de zăpadă cu furcă, cu laterale

Element: CE4QVL Model: SPB-P-72
€6,869.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug de zăpadă cu furcă
baterii incluseNu
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei72 "
Adâncimea casetei11 9 / 16 "
CuloriAlbastru, galben
Lungimea furcii23.88 "
Centrul de buzunar al furcii32 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Grosimea furculiței1"
Lățimea furcii7.5 "
Materiale cadruOţel
Înălţime26.81 "
IncludeRotația totală a lamei 60 de grade.
Lungime54.38 "
MaterialOţel
Rotirea totală a lamei pe fiecare parte60 grade
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lungimea utilizabilă a buzunarului furcii23 7 / 8 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile7 1 / 2 "
Lăţime77 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Plug de zapada Vestil SPB-P-72 cu furca permite aratul pe suprafete plane in locurile de productie, parcari si depozite situate la altitudini mari. Vestil lame de plug de zăpadă se atașează cu ușurință la camioanele cu furcă, minimizând necesarul de echipament.

Caracteristici:

  • Acest plug de zăpadă are un mecanism de pivotare manual, care permite arătura în unghi din ambele părți.
  • Construcția sa din oțel și finisajul cu strat de pulbere împiedică umiditatea și zăpada să uzeze lama plugului de zăpadă.
  • Această lamă de plug de zăpadă are arcuri reglabile pentru a permite lamei să pivoteze înapoi pentru siguranță.
  • Are tampoane plutitoare pentru reglarea rapida a inaltimii de arat.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este adâncimea casetei plugului de zăpadă Vestil SPB-P-72?

A. Are o adâncime a cutiei de 11-9/16 inci.

Î. Care este lățimea nominală a unei lame de plug de zăpadă Vestil?

A. Această lamă de plug de zăpadă are o lățime de 72 inchi și o înălțime de 26-13/16 inci.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPB-P-72 Cutie de împingere, Plug de zăpadă cu furcă, cu laterale
€6,869.27 /unitate