VESTIL SPG-40-Y Poartă galbenă cu auto-închidere, dimensiune de la 24 la 40 inci | AG7ZAE

VESTIL SPG-40-Y Poartă galbenă cu auto-închidere, dimensiune de la 24 la 40 inch

În stoc
Element: AG7ZAE Model: SPG-40-Y

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€595.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta de siguranță reglabilă
CuloriGalben
Tip de contactDeasupra pamantului
Adâncime49 3 / 4 "
Material pentru garduriOţel
finalizareaPudră acoperită
Cadru Cadru10 cal.
Înălțimea porții12 1 / 4 "
Stilul PoartaPatrat, 4 Colturi Sudate
Grosimea porții1 1 / 2 "
Lățimea porții3 2 / 3 "
Înălţime24 "
Lungime49.75 "
MaterialOţel
Max. Lățimea deschiderii40 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Deschidere24 "
Montați șina de distanță de la centru la centru10 "până la 21"
Montare pe șină, max. Dia.2"
TipPoarta de mers, un singur panou
Lăţime3 2 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)126.37
Lățimea navei (cm)9.37
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimefinalizareaÎnălțimea porțiiMax. Lățimea deschideriiPreț
VESTIL SPG-26-G Poartă galvanizată cu auto-închidere, dimensiune de la 16 la 26 inch | AG7ZAB SPG-26-GGri34 3 / 4 "Galvanizat12 "26 "€471.00
VESTIL SPG-26-Y Poartă galbenă cu auto-închidere, dimensiune de la 16 la 26 inch | AG7ZAC SPG-26-YGalben34 3 / 4 "Pudră acoperită12 "26 "€583.79
VESTIL SPG-40-G Poartă galvanizată cu auto-închidere, dimensiune de la 24 la 40 inci | AG7ZAD SPG-40-GGri49 3 / 4 "Galvanizat12 1 / 4 "40 "€510.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPG-40-Y Poartă galbenă cu auto-închidere, dimensiune de la 24 la 40 inch
€595.96 /unitate