VESTIL SPL-4048 Palet din oțel finisat galvanizat, dimensiune 40 x 48 inch

În stoc
Post: AG7ZAU Model: SPL-4048

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€329.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
Baterie inclusăNu
CuloriGri
Capacitate de încărcare dinamică4000 lbs.
Înălțimea deschiderii furcii3 7 / 8 "
Lățimea deschiderii furcii14 11 / 16 "
Ecartament19 cal.
Înălţime4 3 / 4 "
Lungime48 "
Capacitate de încărcare8000 lbs.
MaterialOţel
Grosimea materialului0.04 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de corzi5
Numărul de corzi5
Inălțime totală4 3 / 4 "
Lungime totală48 "
Intrare paletIntrare cu 2 sensuri
StackableDa
Temp. Gamă-120 Deg. până la 390 de grade. F
Capacitate de rafturi de paleți neacceptată2200 lbs.
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea deschiderii furciiLungimeNumărul de corziLăţimePreț
VESTIL SPL-3636 Palet din oțel finisat galvanizat, dimensiune 36 x 36 inch | AG7ZAT SPL-363612 3 / 4 "36 "336 "€303.00
VESTIL SPL-4248 Palet din oțel finisat galvanizat, 42 x 48 inch | AG7ZAV SPL-424815 11 / 16 "48 "542 "€339.36
VESTIL SPL-4848 Palet din oțel finisat galvanizat, 48 x 48 inch | AG7ZAW SPL-484818 11 / 16 "48 "548 "€381.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPL-4048 Palet din oțel finisat galvanizat, dimensiune 40 x 48 inch
€329.01 /unitate