VESTIL SPT-3672-SCL Camion cu platformă din oțel, 3600 lb. Capacitate, 36 x 72 inch cu scară

Articol: AG7ZGQ Model: SPT-3672-SCL
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,532.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Baterie TipAA
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotor(2) Rigid (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Înălțimea punții15 1 / 16 "
Lungimea punții72 "
Lățimea punții36 "
Dia Caster fata.8"
Înălțimea mânerului40 "
Înălţime40 "
Include(1) mâner cu înălțime de 40 inchi, cântarul necesită (6) baterii AA, (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi
Lungime77.812 "
Capacitate de încărcare3600 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei15.06 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterie6
Numărul de role4
Inălțime totală40 "
Lungime totală77.88 "
Lățimea totală36 "
Înălțimea platformei15.06 "
Lungimea platformei72 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului36 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.8"
Capacitate de încărcare statică3,600 lbs.
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 241.65
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)197.64
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăÎnălțimea punțiiLungimea punțiiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea punțiiIncludePreț
VESTIL SPT-2448 Camion cu platformă din oțel, 3600 lb. Capacitate, 24 x 48 inch Dimensiune | AG7ZGK SPT-244824 "11 11 / 16 "48 "11.68 "48 "24 "24 "(1) mâner cu înălțime de 40 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi€1,105.18
VESTIL SPT-2448-SCL Camion cu platformă din oțel, 3600 lb. Capacitate, 24 x 48 inch Dimensiune cu scară | AG7ZGL SPT-2448-SCL24 "15 1 / 16 "48 "15.06 "48 "24 "24 "(1) mâner cu înălțime de 40 inchi, cântarul necesită (6) baterii AA, (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi€3,525.43
Camion cu platformă de oțel VESTIL SPT-3060, 3600 lb. Capacitate, 30 x 60 inch Dimensiune | AG7ZGM SPT-306030 "11 11 / 16 "60 "11.68 "60 "30 "30 "(1) mâner cu înălțime de 40 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi€1,157.22
Camion cu platformă de oțel VESTIL SPT-3060-SCL, 3600 lb. Capacitate, 30 x 60 inch Dimensiune cu scară | AG7ZGN SPT-3060-SCL30 "15 1 / 16 "60 "15.06 "60 "30 "30 "(1) mâner cu înălțime de 40 inchi, cântarul necesită (6) baterii AA, (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi€3,864.98
VESTIL SPT-3672 Camion cu platformă din oțel, 3600 lb. Capacitate, 36 x 72 inch Dimensiune | AG7ZGP SPT-367236 "11 11 / 16 "72 "11.68 "72 "36 "36 "(1) mâner cu înălțime de 40 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 2 inchi€992.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPT-3672-SCL Camion cu platformă din oțel, 3600 lb. Capacitate, 36 x 72 inch cu scară
€4,532.06 /unitate