VESTIL SPTT-15 Camion portabil înclinat din oțel, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7ZHD Model: SPTT-15Crucea Ref: 2KFC6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,390.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Hopper
aplicațieDeversarea deșeurilor, așchiilor și a deșeurilor
Capacitatea Bushel54 bușeli
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli-pe-oțel
Dimensiunea rotorului5 "x 2"
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Ecartament12 cal.
Calibru (oțel)12
Înălţime46 3 / 16 "
Lungime65 1 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de roti4
Dimensiune ambalaj1
Volum40 cu. ft.
Materialul roțiiPoli-pe-oțel
Lăţime38 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 152.55
Înălțimea navei (cm)117.32
Lungimea navei (cm)165.58
Lățimea navei (cm)97.16
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateEcartamentÎnălţimeArticolLungimeVolumLăţimePreț
VESTIL SPTT-05 Camion portabil înclinat din oțel, 1000 lb. Capacitate | AG7ZHB SPTT-051000 lbs.14 cal.36 3 / 16 "Coș de reciclare57 9 / 16 "18 cu. ft.26 1 / 4 "€1,721.88
VESTIL SPTT-10 Camion portabil înclinat din oțel, 1500 lb. Capacitate | AG7ZHC 2KFC5 SPTT-101500 lbs.14 cal.36 3 / 16 "Camion Hopper58 3 / 16 "27 cu. ft.38 1 / 4 "€1,969.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPTT-15 Camion portabil înclinat din oțel, 2000 lb. Capacitate
€2,390.62 /unitate