VESTIL SRBC-HR-YL Palet de scurgere, orizontal, 1200 lb. Capacitate, 30 x 52 x 60 inch Dimensiune, galben | AG7ZHZ

VESTIL SRBC-HR-YL Palet de scurgere, orizontal, 1200 lb. Capacitate, 30 x 52 x 60 inch, galben

În stoc
Articol: AG7ZHZ Model: SRBC-HR-YL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,905.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu platformă de vărsare a tamburului
acceptăTamburi de oțel de 55 de galoane
Capacitate1,200 lbs.
Configurare rotiță(2) Rigid (2) pivotant cu blocare
Caster Dia.4"
Material de rotirepoliuretan
Dia roata cu rotire.4"
Lățimea rotorului2"
CuloriGalben
Material tamburOţel
Orientarea tamburuluiOrizontală
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime42 "
Lungime58 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Număr de tobe1
Inălțime totală42 "
Lungime totală58 "
Lățimea totală30 3 / 4 "
Gratar detasabilDa
Înălțime în picioare18 "
Lungimea standului32 "
Lățimea standului20 "
Lățimea suportului (inch)20 "
Capacitate volum51 gal.
Materialul roțiipoliuretan
Lăţime30 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.9
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriOrientarea tamburuluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Palet de scurgere VESTIL SRBC-1, vertical 600 lb. Capacitate, 34 x 34 x 40 inch Dimensiune | AG7ZHW SRBC-1AlbastruVertical40 "34 "34 "€3,868.44
Palet de scurgere VESTIL SRBC-2, vertical de 1200 lb. Capacitate, 54 x 34 x 40 inch Dimensiune | AG7ZHX SRBC-2AlbastruVertical40 "34 "54 "€4,662.02
Palet de scurgere VESTIL SRBC-YL-2, vertical, 1200 lb. Capacitate, 54 x 34 x 40 inch Dimensiune, galben | AG7ZJA SRBC-YL-2GalbenVertical42 "52 1 / 4 "31 "€1,955.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SRBC-HR-YL Palet de scurgere, orizontal, 1200 lb. Capacitate, 30 x 52 x 60 inch, galben
€1,905.50 /unitate