Palet de scurgere VESTIL SRBC-1, vertical 600 lb. Capacitate, 34 x 34 x 40 inch Dimensiune | AG7ZHW

VESTIL Palet de scurgere SRBC-1, vertical de 600 lb. Capacitate, 34 x 34 x 40 inch Dimensiune

În stoc
Articol: AG7ZHW Model: SRBC-1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,868.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu platformă de vărsare a tamburului
acceptăTamburi de oțel de 55 de galoane
Capacitate600 lbs.
Configurare rotiță(2) Rigid (2) pivotant cu blocare
Caster Dia.4"
Material de rotirepoliuretan
Dia roata cu rotire.4"
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Material tamburOţel
Orientarea tamburuluiVertical
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime40 "
Lungime34 "
Capacitate de încărcare600 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Număr de tobe1
Inălțime totală40 "
Lungime totală34 "
Lățimea totală34 "
Capacitate volum66 gal.
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriOrientarea tamburuluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Palet de scurgere VESTIL SRBC-2, vertical de 1200 lb. Capacitate, 54 x 34 x 40 inch Dimensiune | AG7ZHX SRBC-2AlbastruVertical40 "34 "54 "€4,662.02
VESTIL SRBC-HR-YL Palet de scurgere, orizontal, 1200 lb. Capacitate, 30 x 52 x 60 inch Dimensiune, galben | AG7ZHZ SRBC-HR-YLGalbenOrizontală42 "58 "30 3 / 4 "€1,905.50
Palet de scurgere VESTIL SRBC-YL-2, vertical, 1200 lb. Capacitate, 54 x 34 x 40 inch Dimensiune, galben | AG7ZJA SRBC-YL-2GalbenVertical42 "52 1 / 4 "31 "€1,955.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palet de scurgere SRBC-1, vertical de 600 lb. Capacitate, 34 x 34 x 40 inch Dimensiune
€3,868.44 /unitate