VESTIL SSKT-12 Patină pentru mașini din oțel, capacitate statică de 12 tone, 8 role

În stoc
Articol: AG7ZMU Model: SSKT-12

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,247.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPatinele Steerman din față
Diametrul roții3 1 / 2 "
Dimensiunea rotorului3.5 "
Lățimea rotorului3 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Adâncime16 "
Înălţime46 "
Lungimea suprafeței de laminare16 "
Lungime25 "
Capacitate de încărcare24000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role8
Materialul cu roleOţel
Capacitate de încărcare statică12 T
StilConductibil
Materialul de suprafațăCauciuc
Lățimea suprafeței8 1 / 2 "
Diametrul roților3 1 / 2 "
Mărimea roții3.25 "
Lățimea roții3 1 / 4 "
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.9
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeLungimea suprafeței de laminareLungimeCapacitate de încărcareMaterialul cu roleLățimea suprafețeiPreț
VESTIL SSKT-3 Patine pentru mașini din nailon, capacitate statică de 3 tone, 4 role | AG7ZMV SSKT-311.5 "6"47 "6"8.5 "6000 lbs.Nailon7"€339.48
VESTIL SSKT-6 Nylon Machinery Patine Capacitate statică de 6 tone, 8 role | AG7ZMW SSKT-621 "16 "46 "16 "25 "12000 lbs.Nailon8 1 / 2 "€763.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SSKT-12 Patină pentru mașini din oțel, capacitate statică de 12 tone, 8 role
€1,247.17 /unitate