VESTIL ST-12-9X8-YL Curele din polietilenă galbenă, 9900 de picioare, miez de 9 x 8 inchi | AG7ZNX

VESTIL ST-12-9X8-YL Curele din polietilenă galbenă, 9900 de picioare, miez de 9 x 8 inchi

În stoc
Articol: AG7ZNX Model: ST-12-9X8-YL

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€323.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurele din plastic
CuloriGalben
Cord Dia. (În.)9"
Lungimea miezului8"
Lățimea miezului8"
Adâncime17 "
Înălţime7"
Lungime17 "
MaterialPolipropilenă
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea rolei9900 ft.
Lățimea curelei0.5 "
Forța de tracțiune308 lbs.
Grosime0.02 "
Lăţime17 "
Functioneaza cuDBA-130, S-2001, ASM-3123

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS3920200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLungimea roleiLățimea cureleiForța de tracțiuneLăţimePreț
VESTIL ST-12-9X8-B Curele din polietilenă neagră, 9900 de picioare, miez de 9 x 8 inchi | AG7ZNU ST-12-9X8-BNegru17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "€353.33
VESTIL ST-12-9X8-NA Curele din polietilenă transparentă, 9900 de picioare, miez de 9 x 8 inchi | AG7ZNV ST-12-9X8-NAclar17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "€323.88
VESTIL ST-12-9X8-WH Curele din polietilenă albă, 9900 de picioare, miez de 9 x 8 inchi | AG7ZNW ST-12-9X8-WHAlb17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "€323.88
VESTIL ST-38-9X8-B Curele din polietilenă neagră, 12900 de picioare, miez de 9 x 8 inchi | AG7ZNY ST-38-9X8-BNegru17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€309.87
VESTIL ST-38-9X8-NA Curele din polietilenă transparentă, 12900 de picioare, miez de 9 x 8 inchi | AG7ZNZ ST-38-9X8-NAclar17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€309.87
VESTIL ST-38-9X8-WH Curele din polietilenă albă, 12900 de picioare, miez de 9 x 8 inchi | AG7ZPA ST-38-9X8-WHAlb17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€309.87
VESTIL ST-38-9X8-YL Curele din polietilenă galbenă, 12900 de picioare, miez de 9 x 8 inchi | AG7ZPB ST-38-9X8-YLGalben17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€309.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ST-12-9X8-YL Curele din polietilenă galbenă, 9900 de picioare, miez de 9 x 8 inchi
€323.88 /unitate