VESTIL STEP-17-GY Scaun rulant, dimensiune 17 inch, gri | AG7ZQF

VESTIL STEP-17-GY Scaun rulant, dimensiune 17 inch, gri

În stoc
Articol: AG7ZQF Model: STEP-17-GY

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€225.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pentru pas
AsamblareAsamblate
Dia de bază.17 7 / 8 "
Lungimea bazei17 7 / 8 "
Lățimea bazei17 7 / 8 "
Înălțimea treptei de jos8 7 / 8 "
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.1 x 1/2 "
Material de rotireHard Plastic
Climbing Angle90 grade
CuloriGri
Distanța dintre trepte8 1 / 2 "
Evaluarea taxei500 lbs.
Dia roata fata.1 1 / 4 "
Înălţime17 1 / 8 "
Lungime17.75 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role3
Numărul de pași2
Numărul de roți3
Tip șinăFără balustradă
Dia roata spate.1 1 / 4 "
Poarta de siguranțăNu
Primăvară încărcatăDa
Adâncimea pasului11 3 / 8 "
Materialul pasuluiCauciuc
Lățimea pasului11 3 / 8 "
Adâncimea pasului superior11 3 / 8 "
Pasul de sus Dia.11 3 / 8 "
Înălțimea pasului superior17 "
Diametrul roții.1"
Materialul roțiiHard Plastic
Lățimea roții1 / 2 "
Lăţime17.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)43.5
Lungimea navei (cm)45.09
Lățimea navei (cm)45.09
Codul HS7326908560
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VESTIL STEP-17-BK Scaun rulant, dimensiune 17 inch, negru | AG7ZQE PASUL-17-BKNegru€325.20
VESTIL STEP-17-R Scaun rulant, dimensiune 17 inch, roșu | AG7ZQG PASUL-17-RRoșu€207.85
VESTIL STEP-17-Y Scaun rulant, dimensiune 17 inch, galben | AG7ZQH PASUL-17-YGalben€236.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STEP-17-GY Scaun rulant, dimensiune 17 inch, gri
€225.13 /unitate