VESTIL SVSR-3260 Suport de foi vertical, portabil, stivuitor, 4,000 lb. Capacitate | AG7ZUB

VESTIL SVSR-3260 Raft portabil stivuitor din oțel pentru foi vertical, 4,000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7ZUB Model: SVSR-3260

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,212.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de depozitare a colilor orizontale
Capacitate Bay4000 lbs.
Adâncimea golfului42 "
Lățimea golfului16.5 "
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Înălţime46 "
Lungime60 "
MaterialOţel
Max. Stack High2
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de golfuri1
Adâncimea totală60 "
Inălțime totală46 "
Lățimea totală32.5 "
Capacitate uniformă al doilea strat2500 lbs.
Înălțimea compartimentului de depozitare42 "
Lățimea compartimentului de depozitare16 1 / 2 "
Lăţime32.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 159.75
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut acest suport vertical pentru foi?

A. Acest suport vertical de tablă are o construcție din oțel sudat cu finisaj vopsit în albastru pentru o rezistență sporită și o durată lungă de funcționare.

Î. Care este sarcina maximă pe care o poate suporta un suport vertical de foi?

A. Acest suport vertical de foi are o capacitate uniformă de 4000 lb, iar al doilea raft stivuit are o capacitate de 2500 lb.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SVSR-3260 Raft portabil stivuitor din oțel pentru foi vertical, 4,000 lb. Capacitate
€2,212.15 /unitate