VESTIL SWA-R-60-AW-SCL Rampă/scara de apropiere | AG7ZVT

VESTIL SWA-R-60-AW-SCL Rampă/scală de apropiere

Articol: AG7ZVT Model: SWA-R-60-AW-SCL
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,750.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu pentru mașini de împachetat semi-automate
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime6 1 / 2 "
Lungime94 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lățime utilizabilă48 "
Lăţime51 1 / 2 "
Functioneaza cuSWA-60-AW, SWA-82-AW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 205.2
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)238.76
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL SWA-60-AW-SCL Mașină de ambalare întinsă | AG7ZUT SWA-60-AW-SCL10000 lbs.3 1 / 2 "108 "60 "€9,777.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWA-R-60-AW-SCL Rampă/scală de apropiere
€4,750.45 /unitate