VESTIL SWR-18-12-108 Înălțător de roți din oțel, 108 inch lungime x 18 inch lățime x 12.25 inch înălțime

Articol: AG7ZXU Model: SWR-18-12-108
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,300.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare a roților
ArcuitDa
Capacitate40000 lbs.
CuloriMaro
Înălţime12.25 "
Lungime108 ft.
Lungimea nivelului60 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Material rampăOţel
Rezistent la rupereDa
Grosimea plăcii de rulare superioară1 / 4 "
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile7 1 / 2 "
Lățime utilizabilă18 "
Lăţime32.5 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 174.15
Înălțimea navei (cm)31.12
Lungimea navei (cm)274.32
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea niveluluiLăţimePreț
VESTIL SWR-18-10-60 Înălțător de roți din oțel, 60 inch lungime x 18 inch lățime x 10.25 inch înălțime | AG7ZXP SWR-18-10-6060 ft.20 "32.5 ft.€1,373.85
VESTIL SWR-18-10-72 Înălțător pentru roți din oțel, 72 inch lungime x 18 inch lățime x 10.25 inch înălțime | AG7ZXQ SWR-18-10-7272 ft.32 "32.5 ft.€1,269.81
RFQ
VESTIL SWR-18-10-84 Înălțător de roți din oțel, 84 inch lungime x 18 inch lățime x 10.25 inch înălțime | AG7ZXR SWR-18-10-8484 ft.44 "32.5 ft.€1,401.58
RFQ
VESTIL SWR-18-10-96 Înălțător de roți din oțel, 96 inch lungime x 18 inch lățime x 10.25 inch înălțime | AG7ZXT SWR-18-10-9696 ft.56 "32.5 ft.€1,609.23
RFQ
VESTIL SWR-18-12-72 Înălțător de roți din oțel, 72 inch lungime x 18 inch lățime x 12.25 inch înălțime | AG7ZXV SWR-18-12-7272 ft.24 "32.5 ft.€1,308.53
RFQ
VESTIL SWR-18-12-84 Înălțător de roți din oțel, 84 inch lungime x 18 inch lățime x 12.25 inch înălțime | AG7ZXW SWR-18-12-8484 ft.36 "32.5 ft.€1,454.52
RFQ
VESTIL SWR-18-12-96 Înălțător de roți din oțel, 96 inch lungime x 18 inch lățime x 12.25 inch înălțime | AG7ZXX SWR-18-12-9696 ft.48 "32.5 ft.€1,720.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWR-18-12-108 Înălțător de roți din oțel, 108 inch lungime x 18 inch lățime x 12.25 inch înălțime
€2,300.52 /unitate