VESTIL TC-18-SD Con de trafic standard, dimensiune 17-3/4 inch | AG8ACR

VESTIL TC-18-SD Con de trafic standard, dimensiune de 17-3/4 inch

În stoc
Articol: AG8ACR Model: TC-18-SD

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCon de trafic
CuloriPortocaliu
Adâncime10.75 "
TaxăStandard
Tip de serviciuStandard
Înălţime17.75 "
Lungime10.75 "
MaterialPVC
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime10.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)45.09
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de serviciuÎnălţimeLăţimePreț
VESTIL TC-28-HD-2R Con de trafic pentru sarcini grele, dimensiune 27-1/2 inch | AG8ACT TC-28-HD-2R14.75 "Greu28.13 "14.75 "€67.41
VESTIL TC-28-SD Con de trafic standard, dimensiune 27-1/2 inch | AG8ACU TC-28-SD14 "Standard27.5 "14 "€58.77
VESTIL TC-28-SD-2R Con de trafic standard, dimensiune 27-1/2 inch | AG8ACV TC-28-SD-2R14.125 "Standard27.5 "14.12 "€60.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TC-18-SD Con de trafic standard, dimensiune de 17-3/4 inch
€27.58 /unitate