VESTIL TC-28-SD-2R Con de trafic standard, dimensiune de 27-1/2 inch

În stoc
Articol: AG8ACV Model: TC-28-SD-2R

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€60.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCon de trafic
CuloriPortocaliu
Adâncime14.125 "
TaxăStandard
Tip de serviciuStandard
Înălţime27.5 "
Lungime14 "
MaterialPVC
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime14.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de serviciuÎnălţimeLăţimePreț
VESTIL TC-18-SD Con de trafic standard, dimensiune 17-3/4 inch | AG8ACR TC-18-SD10.75 "Standard17.75 "10.75 "€27.58
VESTIL TC-28-HD-2R Con de trafic pentru sarcini grele, dimensiune 27-1/2 inch | AG8ACT TC-28-HD-2R14.75 "Greu28.13 "14.75 "€67.41
VESTIL TC-28-SD Con de trafic standard, dimensiune 27-1/2 inch | AG8ACU TC-28-SD14 "Standard27.5 "14 "€58.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TC-28-SD-2R Con de trafic standard, dimensiune de 27-1/2 inch
€60.61 /unitate