VESTIL TDT-100-LD-BLUE Camion basculant, 1 iardă cubică, albastru | AG8AEE

VESTIL TDT-100-LD-BLUE Camion basculant, 1 iardă cubică, albastru

În stoc
Post: AG8AEE Model: TDT-100-LD-BLUE

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,153.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Capacitatea Bushel22 Bushel
Capacitate în busels22
Caster Dia.4"
Material de rotirefenolic
Tip rotorStem pivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Adâncime73 "
Înălţime42 "
Capacitate de încărcare850 lb.
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți4
Inălțime totală42 "
Lungime totală73 "
Lățimea totală32 "
Volum1 cu. yd.
Diametrul roții.10 "
Materialul roțiiCauciuc
Mărimea roții12" x 2 1/2", 5"x 1 1/4"
Lățimea roții2 1 / 2 "
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS3923900080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roții.Caster Dia.Material de rotireLăţimeTip rotorCuloriAdâncimeÎnălţimePreț
VESTIL TDT-100-HD-BLACK Camion prelungitor pentru sarcini grele, 1 iardă cubică, negru | AG8ADZ TDT-100-HD-NEGRU12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantNegru73 "43 "€1,865.86
VESTIL TDT-100-HD-BLUE Camion prelungitor de mare capacitate, 1 yard cub, albastru | AG8AEA TDT-100-HD-ALBASTRU12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantAlbastru73 "43 "€1,865.86
VESTIL TDT-100-HD-RED Camion prelungitor pentru sarcini grele, 1 iardă cubică, roșu | AG8AEB TDT-100-HD-RED12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantRoșu73 "43 "€1,865.86
VESTIL TDT-100-HD-YELLOW Camion prelungitor pentru sarcini grele, 1 iardă cubică, galben | AG8AEC TDT-100-HD-GALBEN12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantGalben73 "43 "-
RFQ
VESTIL TDT-100-LD-BLACK Camion basculant, 1 iardă cubică, negru | AG8AED TDT-100-LD-NEGRU10 "4"fenolic32 "Stem pivotantNegru73 "42 "€1,153.75
VESTIL TDT-100-LD-RED Camion basculant, 1 iardă cubică, roșu | AG8AEF TDT-100-LD-RED10 "4"fenolic32 "Stem pivotantRoșu73 "42 "€1,153.75
VESTIL TDT-100-LD-YELLOW Camion basculant, 1 iardă cubică, galben | AG8AEG TDT-100-LD-GALBEN10 "4"fenolic32 "Stem pivotantGalben73 "42 "€1,153.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TDT-100-LD-BLUE Camion basculant, 1 iardă cubică, albastru
€1,153.75 /unitate