VESTIL TDT-100-MD-BLACK Camion cu basculant pentru utilizare medie, 1 iardă cubică, negru | AG8AEH

VESTIL TDT-100-MD-BLACK Camion înclinat pentru utilizare medie, 1 iardă cubică, negru

Element: AG8AEH Model: TDT-100-MD-BLACK
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,666.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Capacitatea Bushel22 Bushel
Capacitate în busels22
Caster Dia.5"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotorȘurub pivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriNegru
Adâncime73 "
Înălţime43 "
Capacitate de încărcare1250 lb
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți4
Inălțime totală43 "
Lungime totală73 "
Lățimea totală32 "
Volum1 cu. yd.
Diametrul roții.12 "
Materialul roțiiCauciuc
Mărimea roții12" x 2 1/2", 5"x 1 1/4"
Lățimea roții2 1 / 2 "
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS3923900080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roții.Caster Dia.Material de rotireLăţimeTip rotorCuloriAdâncimeÎnălţimePreț
VESTIL TDT-100-HD-BLACK Camion prelungitor pentru sarcini grele, 1 iardă cubică, negru | AG8ADZ TDT-100-HD-NEGRU12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantNegru73 "43 "€1,542.03
RFQ
VESTIL TDT-100-HD-BLUE Camion prelungitor de mare capacitate, 1 yard cub, albastru | AG8AEA TDT-100-HD-ALBASTRU12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantAlbastru73 "43 "€1,542.03
RFQ
VESTIL TDT-100-HD-RED Camion prelungitor pentru sarcini grele, 1 iardă cubică, roșu | AG8AEB TDT-100-HD-RED12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantRoșu73 "43 "€1,542.03
RFQ
VESTIL TDT-100-HD-YELLOW Camion prelungitor pentru sarcini grele, 1 iardă cubică, galben | AG8AEC TDT-100-HD-GALBEN12 "5"Nylon umplut cu sticlă32 "Șurub pivotantGalben73 "43 "-
RFQ
VESTIL TDT-100-LD-BLACK Camion basculant, 1 iardă cubică, negru | AG8AED TDT-100-LD-NEGRU10 "4"fenolic32 "Stem pivotantNegru73 "42 "€953.51
RFQ
VESTIL TDT-100-LD-BLUE Camion basculant, 1 iardă cubică, albastru | AG8AEE TDT-100-LD-ALBASTRU10 "4"fenolic32 "Stem pivotantAlbastru73 "42 "€953.51
RFQ
VESTIL TDT-100-LD-RED Camion basculant, 1 iardă cubică, roșu | AG8AEF TDT-100-LD-RED10 "4"fenolic32 "Stem pivotantRoșu73 "42 "€953.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TDT-100-MD-BLACK Camion înclinat pentru utilizare medie, 1 iardă cubică, negru
€1,666.44 /unitate