VESTIL TEG-30-24-4 Apărător de cot triplu, 24 x 30 4.5 inch Dia. | AG8AFD

VESTIL TEG-30-24-4 Apărător de cot triplu, 24 x 30 4.5 inchi dia.

În stoc
Articol: AG8AFD Model: TEG-30-24-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€524.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie pentru cot tripla
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Dimensiunile plăcii de bază8 "x 8"
Bolt Hole Dia. (În.).875 "
CuloriGalben
Adâncime34.125 "
Unghiul cotului90 grade
Adancime de paza30 5 / 8 "
Lungime de gardă30 5 / 8 "
Înălţime24.56 "
Lungime34.125 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "x 1 1 / 4"
Dimensiunea orificiului de montare0.875" , 7/8" x 1 1/4"
Lungimea plăcii de montare8"
Grosimea plăcii de montare5 / 8 "
Lățimea plăcii de montare8"
Număr de găuri de șurub8
Numărul de găuri de montare8
Dimensiune ambalaj1
Pipe-l.4 1 / 2 "
Lungimea plăcii8 In.
Grosimea farfuriei5 / 8 "
Lățimea plăcii8 In.
Lăţime34.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)62.39
Lungimea navei (cm)86.68
Lățimea navei (cm)86.68
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeDimensiunea orificiului de montareLăţimePreț
VESTIL TEG-24-24-4 Apărător de cot triplu, 24 x 24 4.5 inch Dia. | AG8AFA TEG-24-24-428.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€517.86
VESTIL TEG-24-36-4 Apărător de cot triplu, 36 x 24 4.5 inch Dia. | AG8AFB TEG-24-36-428.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€595.89
VESTIL TEG-24-42-4 Apărător de cot triplu, 42 x 24 4.5 inch Dia. | AG8AFC 8ZDX2 TEG-24-42-428.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€632.13
VESTIL TEG-30-36-4 Apărător de cot triplu, 36 x 30 4.5 inch Dia. | AG8AFE TEG-30-36-434.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€630.52
VESTIL TEG-30-42-4 Apărător de cot triplu, 42 x 30 4.5 inch Dia. | AG8AFF TEG-30-42-434.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€716.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TEG-30-24-4 Apărător de cot triplu, 24 x 30 4.5 inchi dia.
€524.72 /unitate