VESTIL Cric de remorcă TJ-F3 Tube Ring, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8AUG Model: TJ-F3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€105.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de remorcă
Capacitate2000 lbs.
CuloriNegru
Poziția maniveleiTop
Adâncime4"
Înălţime41.44 "
IncludeSacou / jachetă
Lungime4"
Ridicator15 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Rezistent la rupereDa
Lăţime5.25 "
Tipul vântuluiVânt de sus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)105.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRidicatorCapacitateCuloriLăţimeTipul vântuluiPoziția maniveleiAdâncimeÎnălţimePreț
Cric de remorcă pivotant lateral VESTIL TJ-06, 800 lb. Capacitate | AG8AUC TJ-0610 "800 lbs.Silver3.94 "Vânt lateralParte33 "33 "€107.30
Cric de remorcă cu cadru în A VESTIL TJ-AF, 2000 lb. Capacitate | AG8AUD TJ-AF10 "2000 lbs.Silver4.5 "Vânt de susTop5.0625 "36.63 "€77.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric de remorcă TJ-F3 Tube Ring, 2000 lb. Capacitate
€105.43 /unitate