VESTIL Cric de remorcă cu cadru în A TJ-AF, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG8AUD Model: TJ-AF

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€77.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de remorcă
Capacitate2000 lbs.
CuloriSilver
Poziția maniveleiTop
Adâncime5.0625 "
Tip cadruUn cadru
Înălţime36.63 "
Lungime5.06 "
Ridicator10 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Rezistent la rupereDa
Lăţime4.5 "
Tipul vântuluiVânt de sus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)93.03
Lungimea navei (cm)12.86
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRidicatorCapacitateCuloriLăţimeTipul vântuluiPoziția maniveleiAdâncimeÎnălţimePreț
Cric de remorcă pivotant lateral VESTIL TJ-06, 800 lb. Capacitate | AG8AUC TJ-0610 "800 lbs.Silver3.94 "Vânt lateralParte33 "33 "€107.30
Cric de remorcă VESTIL TJ-F3 Tube Ring, 2000 lb. Capacitate | AG8AUG TJ-F315 "2000 lbs.Negru5.25 "Vânt de susTop4"41.44 "€105.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric de remorcă cu cadru în A TJ-AF, 2000 lb. Capacitate
€77.91 /unitate