Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3ZRV1 Prelata din polietilenă tăiată Dimensiune 12 x 16 picioare | AD3JZA

APPROVED VENDOR 3ZRV1 Prelata din polietilenă tăiată Dimensiune 12 x 16 picioare

În stoc
Element: AD3JZA Model: 3ZRV1
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
€41.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelată
CuloriMaro / negru
Dimensiune tăiată12 x 16 ft
Dimensiune finită11 ft. 4 "x 15 ft. 6"
grommetsAluminiu
CusăturăSudat termic, întărit cu Boltrope
Material prelată3.5 oz / id. Polietilena
Grosime5.1mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.31
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS6306120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune tăiatăDimensiune finităCusăturăGrosimePreț
VANZATOR APROBAT 22JC25 Prelata Polietilena Albastra 6x8 Picioare | AB6VCR 22JC25Albastru6 x 8 ft5 ft. 6 "x 7 ft. 6"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€9.14
VANZATOR APROBAT 22JC26 Prelată polietilenă albastră 8x10 picioare | AB6VCT 22JC26Albastru8 x 10 ft7 ft. 4 "x 9 ft. 6"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€15.33
VANZATOR APROBAT 22JC27 Prelată polietilenă albastră 10x12 picioare | AB6VCU 22JC27Albastru10 x 12 ft9 ft. 6 "x 11 ft. 4"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€22.66
VÂNZĂTOR APROBAT 22JC28 Prelată polietilenă albastră 12x16 picioare | AB6VCV 22JC28Albastru12 x 16 ft11 ft. 4 "x 15 ft. 6"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€34.75
VANZATOR APROBAT 22JC29 Prelată polietilenă albastră 15x20 picioare | AB6VCW 22JC29Albastru15 x 20 ft14 ft. 2 "x 19 ft. 6"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€60.21
VÂNZĂTOR APROBAT 22JC30 Prelată polietilenă albastră 20x30 picioare | AB6VCX 22JC30Albastru20 x 30 ft19 ft x 29 ft. 4 "Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€108.34
VANZATOR APROBAT 22JC31 Prelată polietilenă albastră 25x40 picioare | AB6VCY 22JC31Albastru25 x 40 ft23 ft. 10 "x 39 ft. 4"Etanșate termic cu tivuri din polietilenă3.2mil.€189.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZRV1 Prelata din polietilenă tăiată Dimensiune 12 x 16 picioare
€41.52 /unitate