VESTIL TOE-B-120-N Balustradă pătrată de siguranță, bord, dimensiune 111.5 x 4 inchi | AG8AVX

VESTIL TOE-B-120-N Balustradă pătrată de siguranță, bord, dimensiune 111.5 x 4 inchi

În stoc
Articol: AG8AVX Model: TOE-B-120-N

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€174.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToeboard
Grosimea plăcii de ancorare3 / 16 "
Lățimea plăcii de ancorare3 7 / 8 "
CuloriGalben
Înălţime4"
Lungime57 3 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea orificiului de montare7 / 16 "x 7 / 8"
Numărul plăcii de ancorare2
StilPătrat
Lungime utilizabilă55 3 / 4 "
Lăţime3 7 / 8 "
Functioneaza cuSQ-120-TB, SQ-120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)145.73
Lățimea navei (cm)9.84
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeNumărul plăcii de ancorareLungime utilizabilăPreț
VESTIL TOE-B-108-N Balustradă pătrată de siguranță, bord, dimensiune 99.5 x 4 inchi | AG8AVW TOE-B-108-N51 3 / 8 "449 3 / 4 "€169.69
VESTIL TOE-B-48-N Balustradă pătrată de siguranță, bord, dimensiune 43 x 4 inch | AG8AVY TOE-B-48-N44 5 / 8 "243 "€74.25
VESTIL TOE-B-60-N Balustradă pătrată de siguranță, bord, dimensiune 55 x 4 inch | AG8AVZ TOE-B-60-N56 5 / 8 "255 "€90.07
VESTIL TOE-B-72-N Balustradă pătrată de siguranță, bord, dimensiune 67 x 4 inch | AG8AWA TOE-B-72-N68 5 / 8 "267 "€95.19
VESTIL TOE-B-84-N Balustradă pătrată de siguranță, bord, dimensiune 79 x 4 inch | AG8AWB TOE-B-84-N80 5 / 8 "279 "€97.17
RFQ
VESTIL TOE-B-96-N Balustradă pătrată de siguranță, bord, dimensiune 91 x 4 inch | AG8AWC TOE-B-96-N91 3 / 8 "291 "€101.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TOE-B-120-N Balustradă pătrată de siguranță, bord, dimensiune 111.5 x 4 inchi
€174.94 /unitate