Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL UFRD-10-WHL-58 Roată din uretan, rulment de 5/8 inch, roșu | AG8BGD

VESTIL UFRD-10-WHL-58 Roată din uretan, rulment de 5/8 inch, roșu

În stoc
Articol: AG8BGD Model: UFRD-10-WHL-58
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
€53.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Capacitate300 lbs.
Dimensiunea rotorului10 "
Diametru20 "
Înălţime10 "
Lungime10 "
MaterialSpumă solidă poliuretanică
Unități de măsurareFIECARE
Garanție30 zile
Lăţime3 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeLungimeLăţimePreț
VESTIL UFBK-10-WHL-58 Roată din uretan, rulment de 5/8 inch, negru | AG8BGA UFBK-10-WHL-5810 "--10 "3 1 / 2 "€53.54
VESTIL UFBK-16-WHL-58 Roată din uretan, rulment de 5/8 inch, | AG8BGB UFBK-16-WHL-5816 "16 "16 "16 "4"€101.62
RFQ
VESTIL UFBL-10-WHL-58 Roată din uretan, rulment de 5/8 inch, albastru | AG8BGC UFBL-10-WHL-5810 "10 "10 "10 "3 1 / 2 "€53.54
VESTIL UFYL-10-WHL-58 Roată din uretan, rulment de 5/8 inch, galben | AG8BGE UFYL-10-WHL-5810 "10 "10 "10 "3 1 / 2 "€53.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL UFRD-10-WHL-58 Roată din uretan, rulment de 5/8 inch, roșu
€53.54 /unitate