VESTIL UNI-2448-2-BLU-208-3 Masă de ridicare, 2000 lb., Dimensiune 24 x 48 inci, albastru, 208 V, trifazic, oțel

Articol: CE4RKN Model: UNI-2448-2-BLU-208-3
€7,139.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Lungime cablu2 ft.
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime20 "
Hz60
Lungime51.5 "
Înălțimea nivelului8"
Înălțimea buzelor12 "
MaterialOţel
Max. Înclinare40 grade
Max. Unghi de înclinare40 grade
CP motor2 CP
MişcareNeportabil, fix
Tipul operațieiButon, electric
Fază3
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Lungimea cablului de alimentare2 ft.
Sursa de putereCu cablu electric
Unitate de alimentareExtern
Voltaj208V
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateCuloriLungimeFazăLățimea peronuluiUnitate de alimentareVoltajPreț
VESTIL UNI-2448-4 Masă de ridicare cu foarfecă, 4000 lb., Dimensiune 24 x 48 inci, albastru | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 lbs.-51 1 / 2 "324 "Intern460V AC€7,544.81
VESTIL UNI-3648-2-YEL Masă de ridicare cu foarfece, 2000 lb., Dimensiune 36 x 48 inci, galben | AG8BGR UNI-3648-2-YEL36 "2000 lbs.Galben51 1 / 2 "3-Intern460V AC€7,089.34
VESTIL UNI-3648-4 Masă de ridicare cu foarfecă, 4000 lb., Dimensiune 36 x 48 inci, albastru | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 lbs.-51 1 / 2 "3-Intern460V AC€7,700.73
VESTIL UNI-3648-4-YEL Masă de ridicare cu foarfecă, 4000 lb., Dimensiune 36 x 48 inci, galben | AG8BGU UNI-3648-4-YEL36 "4000 lbs.Galben51 1 / 2 "3-Intern460V AC€7,919.03
VESTIL UNI-4848-2-YEL Masă de ridicare cu foarfece, 2000 lb., Dimensiune 48 x 48 inch, galben | AG8BGV UNI-4848-2-YEL48 "2000 lbs.Galben51 1 / 2 "348 "Intern460V AC€7,238.37
VESTIL UNI-4848-4 Masă de ridicare cu foarfecă, 4000 lb., Dimensiune 48 x 48 inci, albastru | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 lbs.-51 1 / 2 "348 "Intern460V AC€7,848.06
VESTIL UNI-4848-4-YEL Masă de ridicare cu foarfece, 4000 lb., Dimensiune 48 x 48 inch, galben | AG8BGX UNI-4848-4-YEL48 "4000 lbs.Galben51 1 / 2 "348 "Intern460V AC€7,848.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL UNI-2448-2-BLU-208-3 Masă de ridicare, 2000 lb., Dimensiune 24 x 48 inci, albastru, 208 V, trifazic, oțel
€7,139.54 /unitate