VESTIL UNI-P-4848-4 Uni portabil înclinat, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG8BHG Model: UNI-P-4848-4

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,740.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseNu
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Lungime cablu2 ft.
Centrul de buzunar al furcii24 "
Dimensiune buzunar furcă2 1 / 2 "x 7 1 / 2"
Materiale cadruOţel
Înălţime24 "
Lungime51.5 "
Înălțimea nivelului12 "
Înălțimea buzelor12 "
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare40 grade
Unități de măsurareFIECARE
CP motor2 CP
MişcarePortabil
Tipul operațieiButon, electric
Fază3
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului48 "
Lungimea cablului de alimentare2 ft.
Sursa de putereCu cablu electric
Unitate de alimentareIntern
Voltaj460V AC
Lăţime47.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 686.25
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)130.81
Lățimea navei (cm)121.29
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiPreț
VESTIL UNI-P-5448-4 Portable Unit inclinat, 4000 Lb. Capacitate, 54 inch x 48 inch Dimensiune | AG8BHH UNI-P-5448-454 "€12,447.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL UNI-P-4848-4 Uni portabil înclinat, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 48 inch
€11,740.99 /unitate