VESTIL VBSH-6018 Raft pentru dulap de depozitare pentru gunoi, dimensiune 16-3/8 inch x 59.5 inch | AG8BKY

VESTIL VBSH-6018 Raft pentru dulap de depozitare pentru gunoi, dimensiune 16-3/8 inch x 59.5 inch

În stoc
Articol: AG8BKY Model: VBSH-6018

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€389.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
CuloriGri
ComponenteRaft
Adâncime1.5 "
Lungime16.38 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală16.375 "
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală59.5 "
Lăţime59.5 "
Functioneaza cuVSC-SSC-227, VSC-SSC-185, VSA-SSC-NB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)41.59
Lățimea navei (cm)151.13
Codul HS3926909995
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeLăţimePreț
VESTIL VBSH-3618 Raft pentru dulap de depozitare pentru gunoi, dimensiune 16-3/8 inch x 35.5 inch | AG8BKW VBSH-361816 1 / 3 "-35 1 / 2 "€250.95
VESTIL VBSH-4818 Raft pentru dulap de depozitare pentru gunoi, dimensiune 16-3/8 inch x 47.5 inch | AG8BKX VBSH-4818-16 3 / 8 "47 1 / 2 "€332.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VBSH-6018 Raft pentru dulap de depozitare pentru gunoi, dimensiune 16-3/8 inch x 59.5 inch
€389.66 /unitate