VESTIL VBSH-4818 Raft pentru dulap de depozitare pentru gunoi, dimensiune 16-3/8 inch x 47.5 inch | AG8BKX

VESTIL VBSH-4818 Raft pentru dulap de depozitare pentru gunoi, dimensiune 16-3/8 inch x 47.5 inch

În stoc
Articol: AG8BKX Model: VBSH-4818

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
CuloriGri
ComponenteRaft
Înălţime1 1 / 2 "
Lungime16 3 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală16.375 "
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală47.5 "
Lăţime47 1 / 2 "
Functioneaza cuVSC-JC-171, VSC-JC-137, VSC-JC-NB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)41.59
Lățimea navei (cm)120.65
Codul HS3926909995
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeLăţimePreț
VESTIL VBSH-3618 Raft pentru dulap de depozitare pentru gunoi, dimensiune 16-3/8 inch x 35.5 inch | AG8BKW VBSH-361816 1 / 3 "-35 1 / 2 "€250.95
VESTIL VBSH-6018 Raft pentru dulap de depozitare pentru gunoi, dimensiune 16-3/8 inch x 59.5 inch | AG8BKY VBSH-60181.5 "16.38 "59.5 "€389.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VBSH-4818 Raft pentru dulap de depozitare pentru gunoi, dimensiune 16-3/8 inch x 47.5 inch
€332.54 /unitate