VESTIL VD-63 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, dimensiune extinsă de 57 inci

În stoc
Articol: AG8BMA Model: VD-63

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€529.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta pliabilă
CuloriGri argintiu
Tip de contactDeasupra pamantului
Adâncime1 1 / 2 "
Înălțime extinsă57 "
Stil de scrimăPlasă
finalizareaGalvanizat
Cadru Cadru10 cal.
Înălțimea porții77 "
Stilul PoartaPatrat, 4 Colturi Sudate
Grosimea porții1 1 / 2 "
Lățimea porții48 "
Înălţime63 "
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
TipPoarta de mers, un singur panou
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălțime extinsăÎnălțimea porțiiÎnălţimePreț
VESTIL VD-68 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, mărime extinsă de 60 inchi | AG8BMB VD-68Silver60 "-66 "€542.18
VESTIL VD-73 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, extinsă 67 inch | AG8BMC VD-73Silver67 "-73 "€466.56
RFQ
VESTIL VD-79 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, extinsă 73 inch | AG8BMD VD-79Silver73 "-79 "€488.10
RFQ
VESTIL VD-81 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, dimensiune extinsă de 75 inchi | AG8BME VD-81Silver75 "-81 "€498.20
RFQ
VESTIL VD-83 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, extinsă 77 inch | AG8BMF VD-83Gri argintiu77 "75 "83 "€508.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VD-63 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, dimensiune extinsă de 57 inci
€529.93 /unitate