VESTIL VD-79 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, dimensiune extinsă de 73 inci

Articol: AG8BMD Model: VD-79
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€590.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta pliabilă
CuloriSilver
Adâncime1 1 / 2 "
Înălțime extinsă73 "
Înălţime79 "
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)200.66
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălțime extinsăÎnălțimea porțiiÎnălţimePreț
VESTIL VD-63 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, extinsă 57 inch | AG8BMA VD-63Gri argintiu57 "77 "63 "€529.93
VESTIL VD-68 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, mărime extinsă de 60 inchi | AG8BMB VD-68Silver60 "-66 "€542.18
VESTIL VD-73 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, extinsă 67 inch | AG8BMC VD-73Silver67 "-73 "€466.56
RFQ
VESTIL VD-81 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, dimensiune extinsă de 75 inchi | AG8BME VD-81Silver75 "-81 "€498.20
RFQ
VESTIL VD-83 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, extinsă 77 inch | AG8BMF VD-83Gri argintiu77 "75 "83 "€508.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VD-79 Poartă din oțel galvanizat cu foarfece, dimensiune extinsă de 73 inci
€590.60 /unitate