VESTIL VDKR-7-TB Toeboard pentru balustrada de siguranta pentru conducte, 7 picioare | AG8BMX

VESTIL VDKR-7-TB Toeboard pentru balustradă de siguranță pentru țevi, 7 picioare

Articol: AG8BMX Model: VDKR-7-TB
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€181.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToeboard
finalizareaGalben acoperit
Înălţime4"
Diametrul gaurii.1 / 2 "
Lungime86 9 / 16 "
Unități de măsurareFIECARE
Număr de găuri de șurub4
Numărul de găuri de montare4
Lungimea plăcii7 1 / 4 "
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Lățimea plăcii5"
Toleranță-/+1/4"
Lăţime4 3 / 4 "
Functioneaza cuVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)219.23
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
VESTIL VDKR-2-TB Toeboard pentru balustrada de siguranta pentru conducte, 2 picioare | AG8BML VDKR-2-TB26 9 / 16 "4 3 / 4 "€115.92
VESTIL VDKR-3-TB Toeboard pentru balustrada de siguranta pentru conducte, 3 picioare | AG8BMN VDKR-3-TB38 9 / 16 "4 3 / 4 "€126.31
VESTIL VDKR-4-TB Toeboard pentru balustrada de siguranta pentru conducte, 4 picioare | AG8BMQ VDKR-4-TB50 9 / 16 "4 3 / 4 "€155.76
VESTIL VDKR-5-TB Toeboard pentru balustrada de siguranta pentru conducte, 5 picioare | AG8BMT VDKR-5-TB62 9 / 16 "4 3 / 4 "€162.70
VESTIL VDKR-6-TB Toeboard pentru balustrada de siguranta pentru conducte, 6 picioare | AG8BMV VDKR-6-TB74 9 / 16 "4 3 / 4 "€141.62
RFQ
VESTIL VDKR-8-TB Toeboard pentru balustrada de siguranta pentru conducte, 8 picioare | AG8BMZ VDKR-8-TB4 3 / 4 "98 9 / 16 "€155.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VDKR-7-TB Toeboard pentru balustradă de siguranță pentru țevi, 7 picioare
€181.75 /unitate