Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Folie reflectorizantă VGLT-RT-O, portocaliu, 3 inch lățime x 6 inch înălțime

În stoc
Articol: AG8BPG Model: VGLT-RT-O

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie reflectorizantă
CuloriPortocaliu
Înălţime6"
Indoor / OutdoorInterior exterior
Lungime6 ft.
Materialmargele de sticla, aluminiu
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temperatura de funcționare.-70 grade F
Dimensiune ambalaj1
Forța de tracțiune11 lbs./mp. în.
Grosime0.06mm
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)0.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VESTIL VGLT-RT-W Folie reflectorizantă, albă, 3 inch lățime x 6 inch înălțime | AG8BPH VGLT-RT-WAlb€11.51
Folie reflectorizantă VESTIL VGLT-RT-Y, galbenă, 3 inch lățime x 6 inch înălțime | AG8BPJ VGLT-RT-YGalben€23.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Folie reflectorizantă VGLT-RT-O, portocaliu, 3 inch lățime x 6 inch înălțime
€11.51 /unitate