Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Folie reflectorizantă VGLT-RT-Y, galbenă, 3 inchi lățime x 6 inci înălțime

În stoc
Articol: AG8BPJ Model: VGLT-RT-Y

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie reflectorizantă
CuloriGalben
Înălţime6"
Indoor / OutdoorInterior exterior
Lungime0.062 "
Materialmargele de sticla, aluminiu
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temperatura de funcționare.-70 grade F
Forța de tracțiune11 lbs./mp. în.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)0.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Folie reflectorizantă VESTIL VGLT-RT-O, portocaliu, 3 inch lățime x 6 inch înălțime | AG8BPG VGLT-RT-OPortocaliu€11.51
VESTIL VGLT-RT-W Folie reflectorizantă, albă, 3 inch lățime x 6 inch înălțime | AG8BPH VGLT-RT-WAlb€11.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Folie reflectorizantă VGLT-RT-Y, galbenă, 3 inchi lățime x 6 inci înălțime
€23.20 /unitate