VESTIL VSSG-465 Poartă cu foarfecă cu o singură pliere, Dimensiune 1.5 inch x 42 inch x 72 inch | AG8CAD

VESTIL VSSG-465 Poartă cu foarfece cu o singură pliere, dimensiune 1.5 inch x 42 inch x 72 inch

Element: AG8CAD Model: VSSG-465
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€717.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta de siguranță
Înălțime prăbușită6 1/2 ft.
Lățimea restrânsă11 "
CuloriGri
Adâncime1 1 / 2 "
Ecartament14 cal.
Calibru (oțel)15
Înălţime78 "
Înălțime de utilizare6 ft.
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de porți pliante1
Lățime utilizabilă3 până la 4 ft
Diametrul roții.2"
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea porțiiLățimea porțiiÎnălţimeÎnălțime de utilizareLăţimePreț
VESTIL VSSG-1070 Poartă cu foarfece cu o singură pliere, 1.5 inch x 144 inch x 84 inch | AG8CAB VSSG-1070--84 "6 1/2 ft.120 "€1,123.79
RFQ
VESTIL VSSG-1080 Poartă cu foarfecă cu o singură pliere, dimensiune 1.5 inchi x 144 inchi x 96 inci | AG8CAC VSSG-1080--96 "7 1/2 ft.120 "€1,247.06
RFQ
VESTIL VSSG-470 Poartă cu foarfecă cu o singură pliere, Dimensiune 1.5 inch x 42 inch x 78 inch | AG8CAE VSSG-470--84 "6 1/2 ft.48 "€652.70
RFQ
VESTIL VSSG-475 Poartă cu foarfecă cu o singură pliere, dimensiune 1.5 inch x 42 inch x 84 inch | AG8CAF VSSG-475--90 "7 ft.48 "€715.78
RFQ
VESTIL VSSG-480 Poartă cu foarfecă cu o singură pliere, dimensiune 1.5 inch x 42 inch x 90 inch | AG8CAG VSSG-48090 "48 "96 "7 1/2 ft.48 "€775.87
RFQ
VESTIL VSSG-485 Poartă cu foarfece cu o singură pliere, dimensiune 1.5 inch x 42 inch x 96 inch | AG8CAH VSSG-485--102 "8 ft.48 "€808.79
RFQ
VESTIL VSSG-565 Poartă cu foarfecă cu o singură pliere, dimensiune 1.5 inch x 54 inch x 72 inch | AG8CAJ VSSG-565--78 "6 ft.60 "€621.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VSSG-465 Poartă cu foarfece cu o singură pliere, dimensiune 1.5 inch x 42 inch x 72 inch
€717.14 /unitate