Container cu plasă VESTIL VWIRE-40H, 4000 lb. Capacitate, 32 x 40 x 34 inch Dimensiune | AG8CCL

VESTIL Container cu plasă VWIRE-40H, 4000 lb. Capacitate, 32 x 40 x 34 inch Dimensiune

Articol: AG8CCL Model: VWIRE-40H

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer vrac Colla Psible
Capacitate4000 lbs.
Adâncime prăbușită14.5 "
Înălțime prăbușită14 1 / 2 "
Lungime restrânsă40 "
Lățimea restrânsă32 "
CuloriGri
finalizareaGalvanizat
Joc furcă dedesubt4"
Design intrare furcăIntrare cu 4 căi
Înălțimea deschiderii furcii4"
Ecartament3 cal.
Înălţime34 "
Înălțimea interioară28 "
Lungime interioară39 1 / 2 "
Lățimea interioară31 1 / 2 "
Lungime40 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea deschiderii plasei2"
Lățimea deschiderii plasei2"
Adâncimea totală40 "
Inălțime totală34 "
Lungime totală40 "
Lățimea totală32 "
Volum20.2 cu. ft.
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Eliberarea furcii dedesubt (in.): 4
    • Sârmă de plasă (ecartament): 3
    • Lățimea deschiderii ochiurilor (în.): 2
    • Înălțimea deschiderii ochiurilor (în.): 2

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCapacitateEcartamentInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumÎnălțimea interioarăPreț
Container cu plasă VESTIL VWIRE-32H, 1000 lb. Capacitate, 20 x 32 x 21 inch Dimensiune | AG8CCK VWIRE-32H32 "1000 lbs.11 cal.21 "32 "20 "5.7 cu. ft.16 "€705.08
Container cu plasă VESTIL VWIRE-48H, 4000 lb. Capacitate, 40 x 48 x 42 inch Dimensiune | AG8CCM VWIRE-48H48 "4000 lbs.3 cal.42 "48 "40 "32.6 cu. ft.30 "€1,158.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Container cu plasă VWIRE-40H, 4000 lb. Capacitate, 32 x 40 x 34 inch Dimensiune