Container cu plasă VESTIL VWIRE-32H, 1000 lb. Capacitate, 20 x 32 x 21 inch Dimensiune | AG8CCK

VESTIL Container cu plasă VWIRE-32H, 1000 lb. Capacitate, 20 x 32 x 21 inch Dimensiune

În stoc
Element: AG8CCK Model: VWIRE-32H

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€705.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer vrac Colla Psible
Capacitate1000 lbs.
Adâncime prăbușită8.5 "
Înălțime prăbușită8 1 / 2 "
Lungime restrânsă32 "
Lățimea restrânsă20 "
CuloriGri
finalizareaGalvanizat
Joc furcă dedesubt4"
Design intrare furcăIntrare cu 4 căi
Înălțimea deschiderii furcii4"
Ecartament11 cal.
Înălţime21 "
Înălțimea interioară16 "
Lungime interioară31 1 / 2 "
Lățimea interioară19 1 / 2 "
Lungime32 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea deschiderii plasei1 / 2 "
Lățimea deschiderii plasei1 / 2 "
Adâncimea totală32 "
Inălțime totală21 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală20 "
Volum5.7 cu. ft.
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Eliberarea furcii dedesubt (in.): 4
    • Sârmă de plasă (ecartament): 11
    • Lățimea deschiderii ochiurilor (în.): 1/2
    • Înălțimea deschiderii ochiurilor (în.): 1/2

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCapacitateEcartamentInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumÎnălțimea interioarăPreț
Container cu plasă VESTIL VWIRE-40H, 4000 lb. Capacitate, 32 x 40 x 34 inch Dimensiune | AG8CCL VWIRE-40H40 "4000 lbs.3 cal.34 "40 "32 "20.2 cu. ft.28 "-
RFQ
Container cu plasă VESTIL VWIRE-48H, 4000 lb. Capacitate, 40 x 48 x 42 inch Dimensiune | AG8CCM VWIRE-48H48 "4000 lbs.3 cal.42 "48 "40 "32.6 cu. ft.30 "€1,158.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Container cu plasă VWIRE-32H, 1000 lb. Capacitate, 20 x 32 x 21 inch Dimensiune
€705.08 /unitate