VESTIL Container cu plasă VWIRE-48H, 4000 lb. Capacitate, 40 x 48 x 42 inch Dimensiune

În stoc
Articol: AG8CCM Model: VWIRE-48H

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,158.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer vrac Colla Psible
Capacitate4000 lbs.
Adâncime prăbușită15.5 "
Înălțime prăbușită15 1 / 2 "
Lungime restrânsă48 "
Lățimea restrânsă40 "
CuloriGri
finalizareaGalvanizat
Joc furcă dedesubt4"
Design intrare furcăIntrare cu 4 căi
Înălțimea deschiderii furcii4"
Ecartament3 cal.
Înălţime42 "
Înălțimea interioară30 "
Lungime interioară47 1 / 2 "
Lățimea interioară39 1 / 2 "
Lungime48 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea deschiderii plasei2"
Lățimea deschiderii plasei2"
Adâncimea totală48 "
Inălțime totală42 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală40 "
Volum32.6 cu. ft.
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.7
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Eliberarea furcii dedesubt (in.): 4
    • Sârmă de plasă (ecartament): 3
    • Lățimea deschiderii ochiurilor (în.): 2
    • Înălțimea deschiderii ochiurilor (în.): 2

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCapacitateEcartamentInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumÎnălțimea interioarăPreț
Container cu plasă VESTIL VWIRE-32H, 1000 lb. Capacitate, 20 x 32 x 21 inch Dimensiune | AG8CCK VWIRE-32H32 "1000 lbs.11 cal.21 "32 "20 "5.7 cu. ft.16 "€705.08
Container cu plasă VESTIL VWIRE-40H, 4000 lb. Capacitate, 32 x 40 x 34 inch Dimensiune | AG8CCL VWIRE-40H40 "4000 lbs.3 cal.34 "40 "32 "20.2 cu. ft.28 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Container cu plasă VWIRE-48H, 4000 lb. Capacitate, 40 x 48 x 42 inch Dimensiune
€1,158.88 /unitate